曜日別特売
S-335 ハイパック 角型 千羽鶴印(エンテック) 82375618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 角型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1箱(30個)
注文コード
82375618
品番
S-335
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

フタをはずして電子レンジでご使用できます。

材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
形状
角型
容量(mL)
3100
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×150×90
耐熱温度(℃)
本体/-20~120、蓋/-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする