曜日別特売
#418 PETクロス養生用テープ #418 オカモト 82379285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETクロス養生用テープ #418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)75
若草
内容量1巻注文コード82379285品番#418
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

・軽快な手切性、軽い引き出し
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
・展開が軽く、作業効率を高めます

用途
養生用
若草
テープ幅(mm)
75
基材
PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
80.2
粘着力(N/25mm)
6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする