曜日別特売

PETクロス養生用テープ #418

PETクロス養生用テープ #418 - オカモトPETクロス養生用テープ #418 - オカモト

・軽快な手切性、軽い引き出し
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
・展開が軽く、作業効率を高めます

用途
養生用
基材
PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
80.2
粘着力(N/25mm)
6
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379285#4181巻若草75
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380229#4181巻若草50
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381611#4181ケース(30巻)桃色50
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする