※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
OPPテープ No.333 長尺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
48
48
38
色
透明
透明
クリーム
テープ長さ(m)
1500
1500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82379328
品番
No.333
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・総厚0.060mmのスタンダードタイプ
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
用途
梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1500
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
8.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません