OPPテープ No.333 長尺

OPPテープ No.333 長尺 - オカモトOPPテープ No.333 長尺 - オカモトOPPテープ No.333 長尺 - オカモト

・総厚0.060mmのスタンダードタイプ
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用

用途
梱包用
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
8.7
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379328No.333透明481500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379441No.333透明381000
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380615No.333クリーム481000
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382006No.333透明481000
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする