※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
クラフトテープ ピュアカラー #228 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(50巻)
1巻
色
黒
緑
白
黒
黄
赤
青
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82380457
品番
#228
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
・豊富なカラーバリエーション
・識別テープとして最適です
用途
梱包用
色
黒
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません