オカモト
クラフトテープ ピュアカラー #228 1巻シュリンク
・豊富なカラーバリエーション
・識別テープとして最適です
用途
梱包用
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
全12種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
内容量
1ケース(50巻)
1巻
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379161
#228
1ケース(50巻)
緑
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379617
#228
1巻
白
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379635
#228
1ケース(50巻)
黒
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380238
#228
1ケース(50巻)
黄
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380317
#228
1ケース(50巻)
赤
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380457
#228
1巻
黒
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380640
#228
1ケース(50巻)
白
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380816
#228
1ケース(50巻)
青
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381455
#228
1巻
赤
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381559
#228
1巻
緑
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381927
#228
1巻
黄
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382110
#228
1巻
青
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません