No.333 OPPテープ No.333 長尺 オカモト 82380615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープ No.333 長尺

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
テープ幅(mm)48
色クリーム
テープ長さ(m)1000
内容量1巻注文コード82380615品番No.333
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

・総厚0.060mmのスタンダードタイプ
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用

用途
梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1000
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
8.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする