曜日別特売
#228 クラフトテープ ピュアカラー #228 1巻シュリンク オカモト 82381559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ ピュアカラー #228 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻
色緑
内容量1巻注文コード82381559品番#228
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

・豊富なカラーバリエーション
・識別テープとして最適です

用途
梱包用
色
緑
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする