※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
PETクロス養生用テープ #418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
1巻
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
75
50
色
桃色
若草
桃色
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82381611
品番
#418
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・軽快な手切性、軽い引き出し
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
・展開が軽く、作業効率を高めます
用途
養生用
色
桃色
テープ幅(mm)
50
基材
PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
80.2
粘着力(N/25mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません