LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210

LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210
LL-G レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC 82384210

レーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82384210
品番
LL-G
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に
DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器
家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍
自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整
補正時間4秒以下
振り子ロック機能付き
斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応
視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用
水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載
360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!
USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能
最大作業範囲約50m
防水等級IP54
1年保証

付属品
360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書
仕様
取付ネジ穴径:1/4インチ
寸法(mm)
170×120×78
質量(g)
約580
精度
±3mm/10m(垂直・水平)
自動補正範囲
3°±1°
使用可能温度範囲
-10°-+250°
動作時間
約7時間(全照射時)
レーザークラス
クラスII (電力出力<1mW)
レーザー波長(nm)
505-530
防水保護等級
IP54
照射距離(m)
25
USB規格
USB Type-C充電式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※レーザー光を直接目に向けないでください。
※防水仕様ではありませんので大量に水がかかる場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする