曜日別特売
TC001-2 プラスチックツールカート BIG RED 82384298

TC001-2 プラスチックツールカート BIG RED 82384298
TC001-2 プラスチックツールカート BIG RED 82384298
TC001-2 プラスチックツールカート BIG RED 82384298
TC001-2 プラスチックツールカート BIG RED 82384298

プラスチックツールカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82384298
品番
TC001-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

移動に楽なハンドル付きツールカート。
収納ボックスがついてるので、スプレー缶などの収納にも便利。
キャスター付き

質量(kg)
10.1
耐荷重(kg)
各トレイ15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×430×950
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする