曜日別特売
DME1701(一般校正証明書付) DMEシリーズ KIKUSUI 82384395

サンプル画像

DMEシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はその他が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
電流:【DC】10mA, 100mA, 1A, 3A、【AC】10mA, 100mA, 1A, 3A
注文コード
82384395
品番
DME1701(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
その他
電流:【DC】10mA, 100mA, 1A, 3A、【AC】10mA, 100mA, 1A, 3A
電圧
【AC】100mV, 1V, 10V, 100V, 750V、【DC】100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V
測定項目
導通テスト・ダイオードテスト・温度測定
周波数
3Hz ~ 300kHz(周期測定)
インターフェース
USB, LAN
測定レンジ
オートレンジまたは任意レンジで設定可能
抵抗
【2線/4線】100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ(100MΩレンジは2線抵抗のみ)
読み取り速度
10000rdg/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応サンプル
1,500,000回(DME1701のみ)
関連資料:(1.3MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする