曜日別特売
TGL-BG4 HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4 HUT 82384630

HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82384630
品番
TGL-BG4
参考基準価格(税別)¥132,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

・視認性の高いブルーグリーンレーザー
・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)
・安心の2年保証!
・IP54防塵・防滴・傾斜機能付
・ドットラインも可能
・上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの

付属品
受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
質量(kg)
1.16(電池含む)
高さ(mm)
185
径(Φmm)
94
使用温度範囲(℃)
-10~40
ねじ
【三脚ねじ】w5/8
電源
乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
角度(°)
(ライン投射角)【垂直】150【水平】120
光源
ブルーグリーンレーザー
モード切替
【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
指示方式
ジンバル機構による自動鉛直水平指示
制動方式
マグネットダンパー方式
レーザー出力
5以下(クラス2M)
指示範囲(度)
鉛直/±3.0°
ライン幅(mm)
レーザー/2.5(10m)
レーザー波長(nm)
505
精度(mm/m)
±1mm/10m
使用時間(時間)
リチウム電池約14
注意
※受光器・三脚付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする