曜日別特売
TGL-BG6 HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9 HUT 82384639

HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82384639
品番
TGL-BG6
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・視認性の高いブルーグリーンレーザー
・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)
・安心の2年保証!
・IP54防塵・防滴・傾斜機能付
・ドットラインも可能
・マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射

付属品
受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
質量(kg)
1.12(電池含む)
高さ(mm)
215
径(Φmm)
94
使用温度範囲(℃)
-10~40
ねじ
【三脚ねじ】w5/8
電源
乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
角度(°)
(ライン投射角)【垂直】150【水平】120
光源
ブルーグリーンレーザー
モード切替
【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
指示方式
ジンバル機構による自動鉛直水平指示
制動方式
マグネットダンパー方式
レーザー出力
5以下(クラス2M)
指示範囲(度)
鉛直/±3.0°
ライン幅(mm)
レーザー/2.5(10m)
レーザー波長(nm)
505
精度(mm/m)
±1mm/10m
使用時間(時間)
リチウム電池約4.5
注意
※受光器・三脚付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする