曜日別特売
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260

YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260
YAK-10【ワケあり】 防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善) 82385260

防災士監修 緊急簡易トイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
セット内容
凝固剤×10個、汚物袋(黒)×10枚
注文コード
82385260
品番
YAK-10【ワケあり】
在庫数量:残り154点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)アウトレット
¥799¥649

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。
凝固剤はたっぷり10g入り。長期保存可能なアルミパック包装
水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。
トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能
【使用方法】
便座を上げた状態で汚物袋をかぶせます。
使用後、凝固剤を振りかけます。
汚物袋を取り出し、口を結びます。
各自治体の指示に従って廃棄してください。

用途
災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
凝固剤×10個、汚物袋(黒)×10枚
商品番号
T1B30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
成分
凝固剤:高分子ポリマー
使用方法
便座を上げた状態で汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋を取り出し、口を結びます。各自治体の指示に従って廃棄してください
材質
汚物袋:ポリエチレン
タイプ
袋タイプ
寸法(cm)
汚物袋:65×50
機能
消臭・抗菌
保存期間(年)
製造から約10
注意
※消臭効果はアンモニア臭に対する効果です
※本製品は高温多湿な場所を避けて保管ください
※保管状況により保存期間は異なってきます
※表示の期限は目安になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする