消火器設置台『絵留姫(えるひめ)』

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82385418
品番
26ERH00SU【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9986,498

ハイセンス空間のイメージを壊すことなく「より美しく」「より上品に」「より重圧に」グレードアップさせます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス製
幅(mm)
300
高さ(mm)
420
奥行(mm)
330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする