曜日別特売
703【ワケあり】 安全靴 VP series 703 青木産業 82385470

安全靴 VP series 703

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
82385470
品番
703【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)アウトレット
¥8,298¥6,698

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
25.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ハイカット
色
ブラック
質量(g)
690/片足
種類
安全靴
材質(ソール)
NBR合成ゴム底
材質(甲被)
牛革(銀付型押)
機能
耐滑性、耐油性、耐薬品性
JIS規格
T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする