曜日別特売
NT14-20【ワケあり】 インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 82385506

NT14-20【ワケあり】 インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 82385506
NT14-20【ワケあり】 インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 82385506

インサイドノギス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は校正証明書・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
校正証明書
-
注文コード
82385506
品番
NT14-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)アウトレット
¥67,980¥54,980

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途
内側測定
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
測定範囲(内側)(mm)
10~200
最小表示量(mm)
0.05
種別
アナログ
許容誤差
最大:±0.12mm
最大許容誤差(μm)
SMPE:±120
用途
内側測定
付属品
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
107-7902
タイプ
標準
シリーズ
536
ミツトヨ品番
536-142
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01993747
2020-04-08
用途: 家電品の評価試験、部品内部測定
農・林・水産業

開口部内部の奥深い部分を測定するために購入しましたので、予想通り便利に
使用できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする