曜日別特売
EGG.0B.302.CLL【ワケあり】 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO 82385856

EGG.0B.302.CLL【ワケあり】 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO 82385856
EGG.0B.302.CLL【ワケあり】 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO 82385856

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は極数・定格電流・結線方法など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
2
定格電流(A)
10
結線方法
はんだ
注文コード
82385856
品番
EGG.0B.302.CLL【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,998¥3,298

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
極数
2
結線方法
はんだ
材質
真鍮、クロム
定格電流(A)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
種類
丸型
コンタクト形状
メス
IP等級
IP50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする