41205331【ワケあり】 カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ ADVANTEC 82386258

カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はアズワン品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-1198-44
注文コード
82386258
品番
41205331【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,180販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥8,098

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
径(Φ)×全長(mm)
77×129
アズワン品番
64-1198-44
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●CCP-005AM-D1H●IN・OUTの形状:3/8″ホース口(外径13mm)●フィルター構成(層):5●有効濾過面積(cm2):570
材質
ポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
孔径(Φμm)
公称:0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする