パーカーコーポレーション
送風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電源(V)
200
注文コード
82386389
品番
PHB202H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,800
¥
88,980
バスケットに入れる
用途
機械換気に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
480-2351
電源(V)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。