※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
クラフトテープ No.2270 長尺
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
50
38
50
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82405377
品番
No.2270
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・使いやすさと経済性、梱包テープの定番品です
・展開が軽く、作業性に優れています
用途
軽~中梱包用
テープ幅(mm)
50
色
クリーム
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません