曜日別特売

クラフトテープ No.2270 長尺

クラフトテープ No.2270 長尺 - オカモト

・使いやすさと経済性、梱包テープの定番品です
・展開が軽く、作業性に優れています

用途
軽~中梱包用
色
クリーム
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405359No.227038
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82405377No.227050
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82405395No.227045
¥2,098
¥2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする