No.2270 クラフトテープ No.2270 長尺 オカモト 82405395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ No.2270 長尺

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
テープ幅(mm)45
内容量1巻注文コード82405395品番No.2270
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・使いやすさと経済性、梱包テープの定番品です
・展開が軽く、作業性に優れています

用途
軽~中梱包用
テープ幅(mm)
45
クリーム
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする