曜日別特売
DS-233-901-0 BMウエストバッグHAIKURO用 ボトルホルダー テラモト 82405526

 

DS-233-901-0 BMウエストバッグHAIKURO用 ボトルホルダー テラモト 82405526
DS-233-901-0 BMウエストバッグHAIKURO用 ボトルホルダー テラモト 82405526
DS-233-901-0 BMウエストバッグHAIKURO用 ボトルホルダー テラモト 82405526

BMウエストバッグHAIKURO用 ボトルホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82405526
品番
DS-233-901-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

裏地はターポリン生地のため、汚れてもふき取りやすく衛生的。見た目に高級感があり、企業イメージを損なわない。現場でも”きちんと感”を保てるデザイン。
別売りの『BMウエストバッグHAIKURO』にセットしてご使用いただけます。

用途
BMウエストバッグHAIKUROのオプション品、ボトルホルダーとして
材質
ポリエステル(PVCコート)
質量(g)
約50
サイズ(mm)
約290x120
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする