BMウエストバッグHAIKURO用 ボトルホルダー
裏地はターポリン生地のため、汚れてもふき取りやすく衛生的。見た目に高級感があり、企業イメージを損なわない。現場でも”きちんと感”を保てるデザイン。
別売りの『BMウエストバッグHAIKURO』にセットしてご使用いただけます。
- 用途
- BMウエストバッグHAIKUROのオプション品、ボトルホルダーとして
- 材質
- ポリエステル(PVCコート)
- 質量(g)
- 約50
- サイズ(mm)
- 約290x120
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。掃除用具 の新着商品
カテゴリ


















![すきまピカピカ パッと棒 サンコー[日用品] すきまピカピカ パッと棒 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674928-260915-02.jpg)
![びっくりすきま洗い サンコー[日用品] びっくりすきま洗い サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674901-260915-02.jpg)




