曜日別特売
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535

※オプションセット例

DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535
DS-233-900-0 BMウエストバッグHAIKURO テラモト 82405535

BMウエストバッグHAIKURO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82405535
品番
DS-233-900-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

上質生地×多機能設計。プロ仕様のウエストバック。軽量で身体にフィットする構造と、ハードな業務にも長く使える耐久性。
多分別ポケットで収納力抜群。
背面のメッシュポケットにはゴミ袋などを収納できます。
2つの内ポケット付き。セパレートポケット+オープンポケットで小物などを整理して収納できます。
裏地はターポリン生地のため汚れれても拭き取りやすく衛生的です。
別売りの『BMウエストバッグ用ボトルホルダー』とセットで使用していただけます。

用途
ウエストバッグ、備品の収納や持ち運び
材質
ポリエステル(PVCコート)
質量(g)
約250
サイズ(mm)
本体:約W240xH180、ウエスト:最大約1000
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする