曜日別特売

APリベット(1000本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法W(mm)2.4
寸法L(mm)10.3
内容量1箱注文コード82411458品番AP54A
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
自動車板金、電機板金等
寸法L(mm)
10.3
寸法H(mm)
8
リベット径(Φmm)
4
適正かしめ板厚MAX(mm)
1.2~6.4
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
リベット長さ(mm)
10.3
寸法F(mm)
45
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】4
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
2.4
引張強度(kN)
1.74
せん断強度(KN)
1.22
フランジ径(Φmm)
8
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする