LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
APリベット(1000本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法W(mm)
1.9
1.9
2.4
寸法L(mm)
8.1
12.6
10.3
8.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
82411467
品番
AP43A
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
自動車板金、電機板金等
寸法L(mm)
8.1
寸法H(mm)
6.4
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
0.8~4.8
下穴径(Φmm)
3.3~3.4
リベット長さ(mm)
8.1
寸法F(mm)
45
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】3.2
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
1.9
引張強度(kN)
1.23
せん断強度(KN)
0.76
フランジ径(Φmm)
6.4
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。