HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659
HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659
HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659
HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659
HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659
HEX-DEN ガディス 人工木ジョイントエッジ タカショー 82411659

ガディス 人工木ジョイントエッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82411659
品番
HEX-DEN
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

「ガディス 人工木ジョイントデッキ」専用のストレート(直線)用エッジパーツです。デッキの端の凹凸(ジョイント接続部)をスッキリと綺麗に隠し、なだらかな傾斜にすることで足元の安全性を高めます。

用途
ガディス 人工木ジョイントデッキ設置時の直線端部の保護・見切り材として。
材質
WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
幅(cm)
302
高さ(cm)
21
奥行き(cm)
55
注意
※対応するシリーズのデッキと組み合わせてご使用ください。
※火気の近くでは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする