木蓋ランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(197g) 注文コード 82414896 品番 PAL5FK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木のフタのお弁当箱。天然木ならではの木の風合いが楽しめるフタと軽量でお手入れしやすい樹脂製本体の組み合わせです。汁もれしにくいパッキン付き。フタを外して電子レンジ・食洗機OK。仕切り・ランチベルト付き。

材質本体・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、フタ:天然木(表面塗装の種類/ウレタン塗装)、ランチベルト:天然ゴム 寸法(mm)約94×172×54 セージグリーン 容量(mL)約400 耐熱温度(℃)本体・仕切り:140、パッキン:140
注意
※電子レンジ・食洗機・食器乾燥機をご使用の場合は必ずフタを外してからご使用ください。
※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
※フタは天然木のため、木目や節、色合いに個体差が生じます。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする