ステンレスワンタッチボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(267g) 注文コード 82415088 品番 STOT5
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル!保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。見つけやすいカラーパッキン仕様。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂 くすみピンク 容量(mL)約480 質量(g)約265 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×234 保温効力(℃)69以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする