抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(240g) 注文コード 82415158 品番 PFLB8AG、L
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいお弁当箱!ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。片手で持てるスリムタイプ。4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!

材質フタ:AS樹脂、本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン リッチブラック、L 容量(mL)約830 種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 本体寸法(mm)約224×128×63 加工加工方法:練込、加工部位:全体 耐熱温度(℃)フタ:AS樹脂(100)、本体・仕切・止具:ポリプロピレン(140)、パッキン:シリコーン(140) 電子レンジ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする