BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82415298 品番GW2786TC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

27インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能
※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です
スピーカー(2Wx2)搭載
用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、
集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)

ピッチ(mm)画像:0.311 ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 最大解像度1920×1080(Full HD) 表示色約1677万色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1 密度画素:82 ppi 視野角(左右:上下)178°/178° プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI 画面サイズ27インチ 出力端子DP out(MST) x 1 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 反射防止ノングレア 輝度(cd/m2)250 ( or ANSI) USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする