アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)オフブラック 色(ベース)ホワイト 注文コード82421634 品番KG-477JVM-W9W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,900
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)675 材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)18.7 高さ(mm)1010 奥行(mm)630 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(背)メッシュ張り(JV) グリーン購入法適合 色(張地)オフブラック 色(ベース)ホワイト 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82421634 KG-477JVM-W9W2 82421625 KG-477JVM-W9T1 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82421634 KG-477JVM-W9W2 69240836 KJ-477JVM-GNC3 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 1脚 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする