曜日別特売
FBNM4B21D32 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン) 82431679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNM4B21D32 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン) 82431679
FBNM4B21D32 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン) 82431679

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
21
軸穴径(ΦDH7)(mm)
32
注文コード
82431679
品番
FBNM4B21D32
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
形状
H1K
歯数
21
寸法a(mm)
10
ボス径BD(mm)
69
ボス長BL(mm)
60
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
セットスクリュー(M)
8
軸穴径(ΦDH7)(mm)
32
歯幅(T)(mm)
40
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
基準円直径(Φmm)
(Dp) 84
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
10×3.3
歯先円直径(Do)(Φmm)
92
注意
※形状:ボス有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする