曜日別特売
FBNM4B19D25 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン) 82432291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
19
軸穴径(ΦDH7)(mm)
25
注文コード
82432291
品番
FBNM4B19D25
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
形状
H1K
歯数
19
寸法a(mm)
10
ボス径BD(mm)
60
ボス長BL(mm)
60
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
セットスクリュー(M)
6
軸穴径(ΦDH7)(mm)
25
歯幅(T)(mm)
40
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
基準円直径(Φmm)
(Dp) 76
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
8×3.3
歯先円直径(Do)(Φmm)
84
注意
※形状:ボス有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする