東京富士商会
スパイラルスリーブ
SP-PVC-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
1個
1個(10個)
¥3,598
ピッチ(mm)
巻きピッチ:35±5
巻きピッチ:35±5
巻きピッチ:45±5
巻きピッチ:50±5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
82469951
品番
SP-PVC-6
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
ピッチ(mm)
巻きピッチ:35±5
内径(mm)
6±1
材質
P.V.C(塩化ビニール)製
長さ(mm)
2000±200
備考
本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。
色別
黒