曜日別特売

スパイラルスリーブ

スパイラルスリーブ - 東京富士商会
材質
P.V.C(塩化ビニール)製
長さ(mm)
2000±200
備考
本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。
色別
黒
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ピッチ(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82469856SP-PVC-301個30巻きピッチ:50±530±1
¥1,720
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
82469951SP-PVC-61個(10個)6巻きピッチ:35±56±1
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
82470459SP-PVC-101個(10個)10巻きピッチ:45±510±1
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82470556SP-PVC-201個20巻きピッチ:45±520±1
¥1,120
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする