東京富士商会
スパイラルスリーブ
SP-PVC-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
1個
¥1,098
1個(10個)
¥4,398
ピッチ(mm)
巻きピッチ:45±5
巻きピッチ:35±5
巻きピッチ:45±5
巻きピッチ:50±5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
82470459
品番
SP-PVC-10
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
10
ピッチ(mm)
巻きピッチ:45±5
内径(mm)
10±1
材質
P.V.C(塩化ビニール)製
長さ(mm)
2000±200
備考
本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。
色別
黒