レノボ・ジャパン(Lenovo)
4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82470696
品番
4L67A08371
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
電源接続用
仕様
●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為
端子
IEC320-C13、IEC320-C14
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0