STA504SB 銅管修正ツール1/4''~7/8''仕様 イチネンTASCO 82474519

銅管修正ツール1/4''~7/8''仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474519
品番
STA504SB
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

扁平した銅配管を、円形に近い状態に戻す修正ツール
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。

全長(mm)
275
質量(g)
340
適合銅管径
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする