- 幅(mm)
- 680
- 材質/仕上
- ●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
- 質量(kg)
- 22.4
- 高さ(mm)
- 1165
- 奥行(mm)
- 615
- 材質(脚)
- アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
- 材質(ブラケット)
- 強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
- 材質(背)
- メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)
- グリーン購入法
- 適合
- 色(張地)
- ストロングブルー
- 色(ベース)
- グレー
- 材質(肘掛)
- 強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
- 材質(肘当)
- 発泡ウレタン一体成型
- サービス分類
- 組立・設置・取付