曜日別特売
st010-EG-EG スタビツイン  ロールクッション 立ち仕事 足腰への負荷軽減 アルケリス 82477827

 

st010-EG-EG スタビツイン  ロールクッション 立ち仕事 足腰への負荷軽減 アルケリス 82477827
st010-EG-EG スタビツイン  ロールクッション 立ち仕事 足腰への負荷軽減 アルケリス 82477827
st010-EG-EG スタビツイン  ロールクッション 立ち仕事 足腰への負荷軽減 アルケリス 82477827
st010-EG-EG スタビツイン  ロールクッション 立ち仕事 足腰への負荷軽減 アルケリス 82477827

スタビツイン ロールクッション 立ち仕事 足腰への負荷軽減

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
この商品はクッションなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
クッション
EXGELクッション/EXGELクッション
注文コード
82477827
品番
st010-EG-EG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

スタビツインは、スネ用・モモ用それぞれのクッションについて、高さと前後位置を個別に調整できます。使用者の身長や体型、立ち姿勢(まっすぐ/軽い前傾など)に応じて、最適なポジションに設定可能です。さまざまな作業シーンや工程に対応でき、現場に合わせた微調整により、立ち仕事中の負荷軽減効果を高めます。EXGELを使用することにより高反発でも低反発でもない奇跡的なマテリアル「エクスジェル」が、体にかかる負担を大きく軽減します。

用途
現場での立ち仕事に。スネとモモで身体を支えることで足腰の負担軽減に。
質量(kg)
16.6
クッション
EXGELクッション/EXGELクッション
寸法(cm)
56×60×88 (最長時)
適応身長(cm)
145~185
調整機能
モモ部 6段階、スネ部 6段階、前後位置無段階(ストローク100mm)
使用者体重(kg)
105
注意
※体重をかけすぎないでください。転倒の原因となります。使用者自身で適宜バランスを取りご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする