サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色温度・光束
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1407
注文コード
82481878
品番
XD402212R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
消費電力(W)
22
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
189
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
1407
質量(kg)
0.7
外径(mm)
Φ135
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_432_001F※電源装置別売
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可