曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※断熱施行不可
全50種類を絞り込む
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
カバー色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82481808XD403538R213500142マットブラック1464
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481817XD403655R213500173オフホワイト979
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481826XD403671R133500145オフホワイト652
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481930XD402225R223000189オフホワイト1112
¥23,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
82481948XD403495R214000173オフホワイト1013
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481957XD403496R214000173マットブラック916
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481975XD403590R214000173マットブラック1024
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482000XD403527R214000142オフホワイト1430
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482009XD403377R132700145オフホワイト697
¥18,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482018XD401315RXA_431_101F使用時:39/電源装置_XA_431_201F:283500169オフホワイトXA_431_101F使用時:3594/電源装置_XA_431_201F:2825
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482061XD402329R222700189オフホワイト1318
¥22,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482070XD402295R304000169オフホワイト2453
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482079XD402309R302700169オフホワイト2238
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482115XD402385R303500204マットブラック1973
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482131XD403226R132700114オフホワイト999
¥13,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482140XD403474R213500173マットブラック1204
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482158XD403534R212700142マットブラック1287
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482167XD403508R213000142マットブラック1513
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482176XD403358R133500145マットブラック902
¥18,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482210XD403499R213000173オフホワイト945
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482219XD401125R444000207オフホワイト3837
¥27,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482228XD403171R134000145マットブラック886
¥16,800
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482237XD403676R132700145マットブラック579
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482255XD403657R213000173オフホワイト951
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482280XD401119R444000207オフホワイト4068
¥27,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482316XD402516R303000217オフホワイト1769
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482377XD402553R303500217オフホワイト1788
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482386XD402360R303500217オフホワイト1481
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482395XD402178R223500189オフホワイト1520
¥22,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482420XD402485R302700217マットブラック1475
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482456XD403201R133500114オフホワイト1071
¥13,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482481XD403411R133000114マットブラック1042
¥13,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482490XD402290R303500169マットブラック2401
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482551XD403596R212700173マットブラック919
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482578XD403177R134000145マットブラック835
¥16,800
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482596XD403532R213000142マットブラック1334
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482605XD402251R224000141マットブラック2004
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482621XD403479R214000173オフホワイト1242
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482630XD403667R212700173オフホワイト797
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482648XD402310R302700169マットブラック2238
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482675XD401314RXA_431_101F使用時:39/XA_431_201F使用時:284000169オフホワイトXA_431_101F使用時:3709/XA_431_201F使用時:2913
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482691XD401240R443500169オフホワイト4382
¥29,300
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482718XD402304R304000169マットブラック2470
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482736XD403382R133500145マットブラック921
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482745XD402302R302700169マットブラック2222
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482761XD403488R214000173マットブラック1077
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481878XD402212R223500189マットブラック1407
¥23,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82482097XD402552R304000217マットブラック1842
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482325XD402512R304000217オフホワイト1888
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482779XD402241R223500189オフホワイト1195
¥22,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする