曜日別特売
OD361822R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 82482185

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・色温度・光束など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
色温度(K)
5000
光束(Lm)
571
注文コード
82482185
品番
OD361822R
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
消費電力(W)
5.8
埋め込み深さ(mm)
80
光束(Lm)
571
外径(mm)
Φ87
色温度(K)
5000
クラス
R15クラス2
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
100-1
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする