サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
XD403171R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色温度・光束
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色温度(K)
4000
光束(Lm)
886
注文コード
82482228
品番
XD403171R
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
13
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
145
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
886
外径(mm)
Φ110
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_433_001F※電源装置別売
埋込穴(Φmm)
100
取付必要高(mm)
155
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可