サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
XD402516R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色温度・光束
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1769
注文コード
82482316
品番
XD402516R
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
30
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
217
カバー色
オフホワイト
光束(Lm)
1769
質量(kg)
0.8
外径(mm)
Φ135
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_432_002※電源装置別売
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可